ETW-1.9 E形止め輪 Eリング(リン青銅/生地)(小箱) オチアイ 44673806

E形止め輪 Eリング(リン青銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード44673806 品番ETW-1.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び1.9 寸法D(mm)4.5 材質リン青銅 寸法t(mm)0.4 表面処理生地 形状E形止め輪(Eリング) 寸法H(mm)1.7 寸法d(mm)1.9 寸法m(mm)0.5 寸法n(mm)1 適合軸d1(mm)2.5 適合軸d2(mm)1.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする