ケミス
PTFE六角ボルト(PTFE)(小箱)
種別
全ねじ
材質
PTFE
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681917
M12×70
M12
70
1.75
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください