ファブエース
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44687386
CTS-M3-6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
2.1
4.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687395
CTS-M3-8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
2.1
4.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687404
CTS-M3-10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
2.1
4.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687413
CTS-M3-12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
2.1
4.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687422
CTS-M3-15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
2.1
4.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687431
CTS-M3-18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
2.1
4.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687447
CTS-M3-20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
2.1
4.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687456
CTS-M4-8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
2.4
5.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687465
CTS-M4-10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
2.4
5.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687474
CTS-M4-15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2.4
5.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687483
CTS-M4-18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
2.4
5.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687492
CTS-M4-20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2.4
5.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687501
CTS-M4-22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
2.4
5.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687517
CTS-M4-25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
2.4
5.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687544
CTS-M5-10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
2.7
6.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687553
CTS-M5-12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
2.7
6.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687562
CTS-M5-15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
2.7
6.5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687571
CTS-M5-18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
2.7
6.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687587
CTS-M5-20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
2.7
6.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687596
CTS-M5-22
1箱(500個)
M5
0.8
22
2.7
6.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687605
CTS-M5-25
1箱(500個)
M5
0.8
25
2.7
6.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687641
CTS-M6-12
1箱(500個)
M6
1.0
12
3.0
8.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687657
CTS-M6-15
1箱(500個)
M6
1.0
15
3.0
8.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687666
CTS-M6-18
1箱(500個)
M6
1.0
18
3.0
8.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687675
CTS-M6-20
1箱(500個)
M6
1.0
20
3.0
8.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687693
CTS-M6-25
1箱(500個)
M6
1.0
25
3.0
8.2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44687806
CTS-M8-35
1箱(100個)
M8
1.25
35
3.7
9.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44687526
CTS-M4-28
1箱(1000個)
M4
0.7
28
2.4
5.9
オープン
取扱い終了
返品不可
44687535
CTS-M4-35
1箱(1000個)
M4
0.7
35
2.4
5.9
オープン
取扱い終了
返品不可
44687614
CTS-M5-28
1箱(500個)
M5
0.8
28
2.7
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44687623
CTS-M5-30
1箱(500個)
M5
0.8
30
2.7
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44687632
CTS-M5-35
1箱(500個)
M5
0.8
35
2.7
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44687684
CTS-M6-22
1箱(500個)
M6
1.0
22
3.0
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44687702
CTS-M6-28
1箱(500個)
M6
1.0
28
3.0
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44687711
CTS-M6-30
1箱(500個)
M6
1.0
30
3.0
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44687727
CTS-M6-35
1箱(500個)
M6
1.0
35
3.0
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44687736
CTS-M6-38
1箱(500個)
M6
1.0
38
3.0
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44687745
CTS-M8-15
1箱(200個)
M8
1.25
15
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687754
CTS-M8-18
1箱(200個)
M8
1.25
18
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687763
CTS-M8-20
1箱(200個)
M8
1.25
20
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687772
CTS-M8-22
1箱(200個)
M8
1.25
22
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687781
CTS-M8-25
1箱(200個)
M8
1.25
25
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687797
CTS-M8-28
1箱(200個)
M8
1.25
28
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44687815
CTS-M8-38
1箱(100個)
M8
1.25
38
3.7
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください