曜日別特売
CTS-M6-30 クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱) ファブエース 44687711

クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)ねじの呼びM6注文コード44687711品番CTS-M6-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1.0材質ステンレス長さ(mm)30寸法H(mm)3.0寸法D(mm)8.2最小板厚(mm)1.4取付穴径(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする