アンウェイジャパン
ナットカバー座付き(樹脂/黒)
材質
樹脂
表面処理
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722291
M24
M24
48
74
50
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌日出荷
返品不可
44722307
M30
M30
58
89
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください