ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)

ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱) - ファブエースファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱) - ファブエース
材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5内容量1箱(1000個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723707EF15-M3-3M30.53
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723716EF15-M3-4M30.54
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723725EF15-M3-5M30.55
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723734EF15-M3-6M30.56
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723743EF15-M3-7M30.57
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723752EF15-M3-8M30.58
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723761EF15-M3-9M30.59
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723777EF15-M3-10M30.510
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723786EF15-M3-11M30.511
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723795EF15-M3-12M30.512
オープン
53,980
59,378(税込)
72日以内出荷
返品不可
44723804EF15-M4-3M40.73
オープン
52,980
58,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
44723813EF15-M4-4M40.74
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723822EF15-M4-5M40.75
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723831EF15-M4-6M40.76
オープン
54,980
60,478(税込)
72日以内出荷
返品不可
44723847EF15-M4-7M40.77
オープン
63,980
70,378(税込)
72日以内出荷
返品不可
44723856EF15-M4-8M40.78
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723865EF15-M4-10M40.710
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723874EF15-M4-12M40.712
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723883EF15-M4-14M40.714
オープン
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする