曜日別特売

割ピン(鉄/クロメート)

割ピン(鉄/クロメート) - 大阪魂割ピン(鉄/クロメート) - 大阪魂
呼び径M20材質種類割ピン寸法d(mm)19.3寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2表面処理クロメート寸法b(mm)約40寸法c(mm)38.6内容量1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44742187M20×110110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742196M20×120120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742205M20×130130
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742214M20×140140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742223M20×150150
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742232M20×160160
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742241M20×170170
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742257M20×180180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742266M20×190190
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742275M20×200200
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742284M20×210210
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742293M20×220220
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742302M20×230230
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742311M20×240240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742327M20×250250
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742336M20×260260
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742345M20×270270
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742354M20×280280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742363M20×290290
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742372M20×300300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44742171M20×100100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする