大阪魂
割ピン(鉄/生地)
材質
鉄
種類
割ピン
呼び径
M20
寸法d(mm)
19.3
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約40
寸法c(mm)
38.6
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44753843
M20×120
120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753852
M20×130
130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753861
M20×140
140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753877
M20×150
150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753886
M20×160
160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44753895
M20×170
170
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753904
M20×180
180
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753913
M20×190
190
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753922
M20×200
200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753931
M20×210
210
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753947
M20×220
220
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753956
M20×230
230
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753965
M20×240
240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753974
M20×250
250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44753983
M20×260
260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753992
M20×270
270
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754001
M20×280
280
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754017
M20×290
290
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754026
M20×300
300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44753825
M20×100
100
取扱い終了
返品不可
44753834
M20×110
110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください