大阪魂
溝付きピンB形(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
溝付きピンB形
表面処理
生地
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44756442
M1.5×6
1箱(1000個)
M1.5
6
1.63
1.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756451
M1.5×8
1箱(1000個)
M1.5
8
1.63
1.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756467
M1.5×10
1箱(1000個)
M1.5
10
1.63
1.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756476
M1.5×12
1箱(1000個)
M1.5
12
1.63
1.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756485
M1.5×16
1箱(1000個)
M1.5
16
1.63
1.5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756494
M1.5×20
1箱(1000個)
M1.5
20
1.63
1.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756582
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
6
2.65
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756591
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
8
2.65
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756607
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
10
2.65
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756616
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
12
2.7
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756625
M2.5×16
1箱(1000個)
M2.5
16
2.7
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756634
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
2.7
2.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756643
M2.5×26
1箱(1000個)
M2.5
26
2.7
2.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756652
M2.5×30
1箱(500個)
M2.5
30
2.7
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756503
M2×6
1箱(1000個)
M2
6
2.15
2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756512
M2×8
1箱(1000個)
M2
8
2.15
2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756521
M2×10
1箱(1000個)
M2
10
2.15
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756537
M2×12
1箱(1000個)
M2
12
2.15
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756546
M2×16
1箱(1000個)
M2
16
2.15
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756555
M2×20
1箱(1000個)
M2
20
2.15
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756564
M2×26
1箱(1000個)
M2
26
2.15
2
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756573
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
2.15
2
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756661
M3×6
1箱(1000個)
M3
6
3.2
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756677
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
3.2
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756686
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
3.2
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756695
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
3.25
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756704
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
3.25
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756713
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
3.3
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756722
M3×26
1箱(500個)
M3
26
3.3
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756731
M3×30
1箱(500個)
M3
30
3.3
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756747
M3×40
1箱(500個)
M3
40
3.25
3
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756756
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
4.25
4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756765
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
4.25
4
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756774
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
4.3
4
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756783
M4×20
1箱(500個)
M4
20
4.3
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756792
M4×26
1箱(100個)
M4
26
4.35
4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756801
M4×30
1箱(100個)
M4
30
4.35
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756817
M4×36
1箱(100個)
M4
36
4.35
4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756826
M4×40
1箱(100個)
M4
40
4.35
4
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756835
M4×45
1箱(100個)
M4
45
4.3
4
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756844
M5×10
1箱(500個)
M5
10
5.25
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756853
M5×12
1箱(500個)
M5
12
5.25
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756862
M5×14
1箱(500個)
M5
14
5.25
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756871
M5×16
1箱(500個)
M5
16
5.3
5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44756887
M5×20
1箱(500個)
M5
20
5.3
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756896
M5×26
1箱(100個)
M5
26
5.3
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756905
M5×30
1箱(100個)
M5
30
5.35
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756914
M5×36
1箱(100個)
M5
36
5.35
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756923
M5×40
1箱(100個)
M5
40
5.35
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44756932
M5×45
1箱(100個)
M5
45
5.35
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ