大阪魂
溝付きピンE形(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
溝付きピンE形
表面処理
生地
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44758935
M1.5×8
1箱(1000個)
M1.5
8
1.6
1.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44758944
M1.5×10
1箱(1000個)
M1.5
10
1.6
1.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44758953
M1.5×12
1箱(1000個)
M1.5
12
1.6
1.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44758962
M1.5×16
1箱(1000個)
M1.5
16
1.63
1.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44758971
M1.5×20
1箱(1000個)
M1.5
20
1.63
1.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759014
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
12
2.6
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759023
M2.5×16
1箱(1000個)
M2.5
16
2.6
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759032
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
2.65
2.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759041
M2.5×26
1箱(1000個)
M2.5
26
2.65
2.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44758987
M2×12
1箱(1000個)
M2
12
2.1
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44758996
M2×16
1箱(1000個)
M2
16
2.1
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759005
M2×20
1箱(1000個)
M2
20
2.1
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759057
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
3.1
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759066
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
3.1
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759075
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
3.15
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759093
M3×30
1箱(500個)
M3
30
3.2
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759102
M4×20
1箱(500個)
M4
20
4.15
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759111
M4×26
1箱(100個)
M4
26
4.2
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759127
M4×30
1箱(100個)
M4
30
4.2
4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759136
M4×36
1箱(100個)
M4
36
4.25
4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759145
M4×40
1箱(100個)
M4
40
4.25
4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759154
M4×45
1箱(100個)
M4
45
4.25
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759163
M5×20
1箱(500個)
M5
20
5.15
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759172
M5×26
1箱(100個)
M5
26
5.2
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759181
M5×30
1箱(100個)
M5
30
5.2
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759197
M5×36
1箱(100個)
M5
36
5.2
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759206
M5×40
1箱(100個)
M5
40
5.25
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759215
M5×45
1箱(100個)
M5
45
5.25
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759224
M6×26
1箱(100個)
M6
26
6.15
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759233
M6×30
1箱(100個)
M6
30
6.25
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759242
M6×36
1箱(100個)
M6
36
6.25
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759251
M6×40
1箱(100個)
M6
40
6.3
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759267
M6×45
1箱(100個)
M6
45
6.3
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759276
M6×50
1箱(100個)
M6
50
6.3
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759285
M6×55
1箱(100個)
M6
55
6.3
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759294
M6×60
1箱(100個)
M6
60
6.3
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759303
M8×26
1箱(100個)
M8
26
8.2
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759312
M8×30
1箱(100個)
M8
30
8.2
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759321
M8×36
1箱(100個)
M8
36
8.25
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759337
M8×40
1箱(100個)
M8
40
8.3
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759346
M8×45
1箱(100個)
M8
45
8.3
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759355
M8×50
1箱(100個)
M8
50
8.35
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759364
M8×55
1箱(50個)
M8
55
8.35
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759373
M8×60
1箱(50個)
M8
60
8.35
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759084
M3×26
1箱(500個)
M3
26
3.15
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください