大阪魂
溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
溝付きピンF形
表面処理
生地
全14種類を絞り込む
呼び径
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
12
16
20
22
25
30
32
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44759382
M2×12
1箱(1000個)
M2
12
2.15
2
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759391
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
3.2
3
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759407
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
4.25
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759416
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
4.25
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759425
M4×20
1箱(500個)
M4
20
4.25
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759434
M4×32
1箱(100個)
M4
32
4.25
4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759452
M6×16
1箱(100個)
M6
16
6.3
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759461
M6×20
1箱(50個)
M6
20
6.3
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759477
M6×22
1箱(50個)
M6
22
6.3
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759486
M6×25
1箱(50個)
M6
25
6.3
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759495
M6×30
1箱(50個)
M6
30
6.3
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759504
M6×32
1箱(50個)
M6
32
6.3
6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759513
M8×25
1箱(100個)
M8
25
8.3
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44759443
M5×16
1箱(500個)
M5
16
5.25
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください