平和発條
松葉ピンKS-A(鉄/クロメート)(小箱)
呼び径
14
寸法L(mm)
約62
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約8
寸法D(mm)
約17
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
約32
適合軸径(Φmm)
(参考)14
寸法d(Φmm)
2.6
寸法h(mm)
約5
寸法R(mm)
約8
適合穴径(Φmm)
(参考)3
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760484
M14-A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください