平和発條
松葉ピンKS-B(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
松葉ピン
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760493
M8-B
1箱(1000個)
8
約33
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760502
M10-B
1箱(500個)
10
約38
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760511
M12-B
1箱(300個)
12
約53
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760527
M16-B
1箱(200個)
16
約64
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください