姫野精工所
平行ピンB種(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
生地
全39種類を絞り込む
呼び径
選択してください
M5
M6
M13
M16
M20
M25
長さ(mm)
選択してください
8
14
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
120
140
150
内容量
選択してください
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44778255
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778264
M5×45
1箱(100個)
M5
45
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778273
M5×50
1箱(100個)
M5
50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778282
M5×55
1箱(100個)
M5
55
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778291
M5×60
1箱(100個)
M5
60
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778307
M6×14
1箱(100個)
M6
14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778316
M6×65
1箱(100個)
M6
65
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778325
M6×70
1箱(100個)
M6
70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778246
M6×85
1箱(100個)
M6
85
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778334
M6×100
1箱(100個)
M6
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778343
M13×120
1箱(25個)
M13
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778352
M13×150
1箱(25個)
M13
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778361
M16×55
1箱(50個)
M16
55
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778377
M16×65
1箱(50個)
M16
65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778386
M16×70
1箱(50個)
M16
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778395
M16×75
1箱(50個)
M16
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778404
M16×80
1箱(50個)
M16
80
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778413
M16×90
1箱(25個)
M16
90
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778422
M16×100
1箱(25個)
M16
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778431
M16×120
1箱(20個)
M16
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778447
M16×150
1箱(20個)
M16
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778456
M20×40
1箱(25個)
M20
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778465
M20×45
1箱(25個)
M20
45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778474
M20×55
1箱(25個)
M20
55
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778483
M20×70
1箱(20個)
M20
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778492
M20×80
1箱(20個)
M20
80
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778501
M20×100
1箱(10個)
M20
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778517
M20×120
1箱(10個)
M20
120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778526
M20×140
1箱(10個)
M20
140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778535
M20×150
1箱(10個)
M20
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778544
M25×60
1箱(10個)
M25
60
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778553
M25×65
1箱(10個)
M25
65
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778562
M25×70
1箱(10個)
M25
70
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778571
M25×75
1箱(10個)
M25
75
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778587
M25×80
1箱(10個)
M25
80
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778596
M25×90
1箱(10個)
M25
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778605
M25×100
1箱(5個)
M25
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778614
M25×120
1箱(5個)
M25
120
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44778623
M25×150
1箱(5個)
M25
150
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください