大阪魂
六角ボルトGE(FRP)
種別
全ねじ
材質
FRP
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
137
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44786892
M12×180
M12
180
1.75
-
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44786901
M12×190
M12
190
1.75
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44786917
M12×200
M12
200
1.75
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787154
M16×180
M16
180
2
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787163
M16×190
M16
190
2
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787172
M16×200
M16
200
2
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787181
M16×210
M16
210
2
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787197
M16×220
M16
220
2
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787206
M16×230
M16
230
2
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787215
M16×240
M16
240
2
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787224
M16×250
M16
250
2
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787452
M20×170
M20
170
2.5
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787461
M20×180
M20
180
2.5
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787477
M20×190
M20
190
2.5
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787486
M20×200
M20
200
2.5
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787495
M20×210
M20
210
2.5
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787504
M20×220
M20
220
2.5
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787513
M20×230
M20
230
2.5
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787522
M20×240
M20
240
2.5
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787531
M20×250
M20
250
2.5
-
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787547
M20×260
M20
260
2.5
-
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787556
M20×270
M20
270
2.5
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787565
M20×280
M20
280
2.5
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787574
M20×290
M20
290
2.5
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787583
M20×300
M20
300
2.5
-
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787592
M22×30
M22
30
2.5
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787601
M22×35
M22
35
2.5
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787617
M22×40
M22
40
2.5
-
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787626
M22×45
M22
45
2.5
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787635
M22×50
M22
50
2.5
-
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787644
M22×55
M22
55
2.5
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787653
M22×60
M22
60
2.5
-
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787662
M22×65
M22
65
2.5
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787671
M22×70
M22
70
2.5
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787687
M22×75
M22
75
2.5
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787696
M22×80
M22
80
2.5
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787705
M22×85
M22
85
2.5
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787714
M22×90
M22
90
2.5
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787723
M22×95
M22
95
2.5
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787732
M22×100
M22
100
2.5
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787741
M22×110
M22
110
2.5
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787757
M22×120
M22
120
2.5
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787766
M22×130
M22
130
2.5
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787775
M22×140
M22
140
2.5
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787784
M22×150
M22
150
2.5
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787793
M22×160
M22
160
2.5
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787802
M22×170
M22
170
2.5
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787811
M22×180
M22
180
2.5
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787827
M22×190
M22
190
2.5
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44787836
M22×200
M22
200
2.5
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ