大阪魂
六角ボルトGE(FRP)(小箱)
種別
全ねじ
材質
FRP
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
136
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44786077
M6×15
1箱(100個)
M6
15
1
-
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786086
M6×20
1箱(100個)
M6
20
1
-
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786095
M6×25
1箱(100個)
M6
25
1
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786104
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
-
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786113
M6×35
1箱(100個)
M6
35
1
-
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786122
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
-
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786131
M6×45
1箱(100個)
M6
45
1
-
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786147
M6×50
1箱(100個)
M6
50
1
-
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786156
M6×55
1箱(100個)
M6
55
1
-
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786165
M6×60
1箱(100個)
M6
60
1
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786174
M6×65
1箱(100個)
M6
65
1
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786183
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
-
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786192
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
-
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786201
M6×80
1箱(100個)
M6
80
1
-
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786217
M6×85
1箱(100個)
M6
85
1
-
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786226
M6×90
1箱(100個)
M6
90
1
-
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786235
M6×95
1箱(100個)
M6
95
1
-
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786244
M6×100
1箱(100個)
M6
100
1
-
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786253
M8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
-
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786262
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
-
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786271
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
-
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786287
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
-
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786296
M8×35
1箱(100個)
M8
35
1.25
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786305
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786314
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786323
M8×50
1箱(50個)
M8
50
1.25
-
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786332
M8×55
1箱(50個)
M8
55
1.25
-
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786341
M8×60
1箱(50個)
M8
60
1.25
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786357
M8×65
1箱(50個)
M8
65
1.25
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786366
M8×70
1箱(30個)
M8
70
1.25
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786375
M8×75
1箱(30個)
M8
75
1.25
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786384
M8×80
1箱(30個)
M8
80
1.25
-
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786393
M8×85
1箱(20個)
M8
85
1.25
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786402
M8×90
1箱(20個)
M8
90
1.25
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786411
M8×95
1箱(20個)
M8
95
1.25
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786427
M8×100
1箱(20個)
M8
100
1.25
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786436
M10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
-
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786445
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786454
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
-
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786463
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
-
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786472
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
-
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786481
M10×45
1箱(50個)
M10
45
1.5
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786497
M10×50
1箱(50個)
M10
50
1.5
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786506
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
-
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786515
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
-
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786524
M10×65
1箱(50個)
M10
65
1.5
-
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786533
M10×70
1箱(30個)
M10
70
1.5
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786542
M10×75
1箱(30個)
M10
75
1.5
-
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786551
M10×80
1箱(30個)
M10
80
1.5
-
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44786567
M10×85
1箱(30個)
M10
85
1.5
-
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ