曜日別特売

六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))

六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) - 大阪魂
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794547M12×180M121801.75
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794556M12×190M121901.75
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794565M12×200M122001.75
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794802M16×180M161802
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794811M16×190M161902
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794827M16×200M162002
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794836M16×210M162102
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794845M16×220M162202
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794854M16×230M162302
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794863M16×240M162402
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44794872M16×250M162502
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795107M20×170M201702.5
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795116M20×180M201802.5
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795125M20×190M201902.5
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795134M20×200M202002.5
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795143M20×210M202102.5
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795152M20×220M202202.5
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795161M20×230M202302.5
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795177M20×240M202402.5
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795186M20×250M202502.5
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795195M20×260M202602.5
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795204M20×270M202702.5
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795213M20×280M202802.5
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795222M20×290M202902.5
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795231M20×300M203002.5
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795247M22×30M22302.5
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795256M22×35M22352.5
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795265M22×40M22402.5
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795274M22×45M22452.5
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795283M22×50M22502.5
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795292M22×55M22552.5
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795301M22×60M22602.5
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795317M22×65M22652.5
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795326M22×70M22702.5
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795335M22×75M22752.5
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795344M22×80M22802.5
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795353M22×85M22852.5
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795362M22×90M22902.5
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795371M22×95M22952.5
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795387M22×100M221002.5
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795396M22×110M221102.5
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795405M22×120M221202.5
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795414M22×130M221302.5
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795423M22×140M221402.5
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795432M22×150M221502.5
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795441M22×160M221602.5
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795457M22×170M221702.5
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795466M22×180M221802.5
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795475M22×190M221902.5
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44795484M22×200M222002.5
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする