大阪魂
六角ボルトVE(FRP)
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
種別
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44797094
M12×180
FRP
M12
六角
1.75
180
全ねじ
メートル並目
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797103
M12×190
FRP
M12
六角
1.75
190
全ねじ
メートル並目
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797112
M12×200
FRP
M12
六角
1.75
200
全ねじ
メートル並目
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797356
M16×180
FRP
M16
六角
2
180
全ねじ
メートル並目
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797365
M16×190
FRP
M16
六角
2
190
全ねじ
メートル並目
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797374
M16×200
FRP
M16
六角
2
200
全ねじ
メートル並目
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797383
M16×210
FRP
M16
六角
2
210
全ねじ
メートル並目
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797392
M16×220
FRP
M16
六角
2
220
全ねじ
メートル並目
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797401
M16×230
FRP
M16
六角
2
230
全ねじ
メートル並目
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797417
M16×240
FRP
M16
六角
2
240
全ねじ
メートル並目
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797426
M16×250
FRP
M16
六角
2
250
全ねじ
メートル並目
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797654
M20×170
FRP
M20
六角
2.5
170
全ねじ
メートル並目
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797663
M20×180
FRP
M20
六角
2.5
180
全ねじ
メートル並目
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797672
M20×190
FRP
M20
六角
2.5
190
全ねじ
メートル並目
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797681
M20×200
FRP
M20
六角
2.5
200
全ねじ
メートル並目
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797697
M20×210
FRP
M20
六角
2.5
210
全ねじ
メートル並目
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797706
M20×220
FRP
M20
六角
2.5
220
全ねじ
メートル並目
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797715
M20×230
FRP
M20
六角
2.5
230
全ねじ
メートル並目
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797724
M20×240
FRP
M20
六角
2.5
240
全ねじ
メートル並目
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797733
M20×250
FRP
M20
六角
2.5
250
全ねじ
メートル並目
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797742
M20×260
FRP
M20
六角
2.5
260
全ねじ
メートル並目
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797751
M20×270
FRP
M20
六角
2.5
270
全ねじ
メートル並目
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797767
M20×280
FRP
M20
六角
2.5
280
全ねじ
メートル並目
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797776
M20×290
FRP
M20
六角
2.5
290
全ねじ
メートル並目
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797785
M20×300
FRP
M20
六角
2.5
300
全ねじ
メートル並目
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797794
M22×30
FRP
M22
六角
2.5
30
全ねじ
メートル並目
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797803
M22×35
FRP
M22
六角
2.5
35
全ねじ
メートル並目
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797812
M22×40
FRP
M22
六角
2.5
40
全ねじ
メートル並目
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797821
M22×45
FRP
M22
六角
2.5
45
全ねじ
メートル並目
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797837
M22×50
FRP
M22
六角
2.5
50
全ねじ
メートル並目
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797846
M22×55
FRP
M22
六角
2.5
55
全ねじ
メートル並目
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797855
M22×60
FRP
M22
六角
2.5
60
全ねじ
メートル並目
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797864
M22×65
FRP
M22
六角
2.5
65
全ねじ
メートル並目
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797873
M22×70
FRP
M22
六角
2.5
70
全ねじ
メートル並目
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797882
M22×75
FRP
M22
六角
2.5
75
全ねじ
メートル並目
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797891
M22×80
FRP
M22
六角
2.5
80
全ねじ
メートル並目
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797907
M22×85
FRP
M22
六角
2.5
85
全ねじ
メートル並目
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797916
M22×90
FRP
M22
六角
2.5
90
全ねじ
メートル並目
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797925
M22×95
FRP
M22
六角
2.5
95
全ねじ
メートル並目
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797934
M22×100
FRP
M22
六角
2.5
100
全ねじ
メートル並目
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797943
M22×110
FRP
M22
六角
2.5
110
全ねじ
メートル並目
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797952
M22×120
FRP
M22
六角
2.5
120
全ねじ
メートル並目
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797961
M22×130
FRP
M22
六角
2.5
130
全ねじ
メートル並目
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797977
M22×140
FRP
M22
六角
2.5
140
全ねじ
メートル並目
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797986
M22×150
FRP
M22
六角
2.5
150
全ねじ
メートル並目
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44797995
M22×160
FRP
M22
六角
2.5
160
全ねじ
メートル並目
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798004
M22×170
FRP
M22
六角
2.5
170
全ねじ
メートル並目
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798013
M22×180
FRP
M22
六角
2.5
180
全ねじ
メートル並目
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798022
M22×190
FRP
M22
六角
2.5
190
全ねじ
メートル並目
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798031
M22×200
FRP
M22
六角
2.5
200
全ねじ
メートル並目
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ