六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱) - ケミス
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1箱(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44798993M10×15M10151.5
オープン
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44799002M10×20M10201.5
オープン
83,980
92,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
44799011M10×30M10301.5
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44799027M10×35M10351.5
オープン
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
返品不可
44799036M10×40M10401.5
オープン
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44799045M12×25M12251.75
オープン
149,800
164,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
44799054M12×30M12301.75
オープン
149,800
164,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
44799063M12×35M12351.75
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
44799072M12×40M12401.75
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする