東海物産
ウルトラサート4フランジ型UDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44811821
FU-44001CD
1箱(1000個)
M4
0.5
9
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811837
FU-45001CD
1箱(600個)
M5
0.7
10.6
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811846
FU-46001CD
1箱(300個)
M6
1
14
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44811855
FU-48001CD
1箱(1000個)
M8
1.25
14
オープン
¥
61,980
¥68,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください