大丸鋲螺製作所
グリップナット(黒)(E-2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
種類
丸形
外径(Φmm)
40
取付部
めねじ
材質(取付部)
SWCH-10R
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812354
M6
M6
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812363
M8
M8
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812372
M12
M12
1.75
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください