大丸鋲螺製作所
グリップナットG1(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
取付部
めねじ
取付長(mm)
5
材質(取付部)
BSBM
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812433
M5
M5
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812442
M6
M6
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください