大丸鋲螺製作所
グリップナットG2(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
取付部
めねじ
取付長(mm)
7
材質(取付部)
BSBM
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812451
M6
M6
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44812467
M8
M8
1.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください