大丸鋲螺製作所
グリップナットG3(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M10
表面処理
生地
ねじピッチ
1.5
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
取付部
めねじ
取付長(mm)
8
材質(取付部)
BSBM
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44812476
M10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください