ハードロック工業
ハードロックナット(薄型)(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
タイプ
薄型
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816597
M16
1箱(150個)
M16
2
10
(最小)16.5、(最大)18
24
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44816606
M20
1箱(92個)
M20
2.5
12
(最小)19.5、(最大)21
30
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44816615
M22
1箱(80個)
M22
2.5
13
(最小)21.5、(最大)23
32
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44816624
M24
1箱(64個)
M24
3
14
(最小)23、(最大)25
36
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44816633
M30
1箱(27個)
M30
3.5
18
(最小)30、(最大)33
46
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44816642
M33
1箱(24個)
M33
3.5
20
(最小)34、(最大)37
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44816651
M36
1箱(18個)
M36
4
21
(最小)34、(最大)37
55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください