ハードロック工業
ハードロックナット(薄型)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(27個)
1箱(64個)
1箱(80個)
1箱(92個)
1箱(150個)
¥599,800
ねじの呼び
M16
M16
M20
M22
M24
M30
ねじピッチ
2
2
2.5
3
3.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44816597
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
(最小)16.5、(最大)18
寸法B(mm)
24
材質
SUS316L
タイプ
薄型
寸法C(mm)
27.7
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目