大阪魂
溝付ナット低形1種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826162
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
17
2.8
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44826171
M16
1箱(200個)
M16
2
13
24
4.5
¥
58,980
¥64,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください