大阪魂
高ナット(鉄/ニッケル)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833686
10×17×70
M10
1.5
70
¥
779
¥857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833695
10×17×80
M10
1.5
80
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833923
16×24×70
M16
2
70
¥
579
¥637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください