高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ニッケル)

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ニッケル) - 大阪魂
材質表面処理ニッケルねじ山種類ウィット内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448376673/8×17×70W3/8167017
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
448376763/8×17×80W3/8168017
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
448378435/8×26×70W5/8117026
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
448378525/8×26×80W5/8118026
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379223/4×32×70W3/4107032
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379313/4×32×80W3/4108032
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379657/8×35×40W7/894035
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379747/8×35×50W7/895035
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379837/8×35×60W7/896035
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
448379927/8×35×70W7/897035
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
448380017/8×35×80W7/898035
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする