大阪魂
歯付き座金ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7
歯数
12
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
15
表面処理
ニッケル
寸法T(mm)
0.8
寸法h1(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840652
M8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください