大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841212
M14
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください