大阪魂
袋ナットユニファイ(UNF)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847476
5/16-24
1箱(700個)
5/16
24
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44847485
3/8-24
1箱(500個)
3/8
24
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44847494
1/2-20
1箱(200個)
1/2
20
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44847467
NO.10-32
1箱(2000個)
No.10
32
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください