大阪魂
袋ナットユニファイ(UNF)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
No.10
1/2
3/8
5/16
No.10
山数
32
20
24
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44847467
品番
NO.10-32
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
山数
32
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNF