大阪魂
袋ナット小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
寸法r(mm)
約0.5
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847966
M10
1箱(500個)
M10
1.5
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44847975
M12
1箱(250個)
M12
1.75
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42885123
M8
1箱(700個)
M8
1.25
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください