大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44848772
M6
1箱(400個)
M6
1
¥
299,800
¥329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44848781
M8
1箱(200個)
M8
1.25
¥
139,800
¥153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44848797
M10
1箱(100個)
M10
1.5
¥
89,980
¥98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44848806
M12
1箱(60個)
M12
1.75
¥
69,980
¥76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください