大阪魂
冷間蝶ナット(Hタイプ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
タイプ
Hタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44851012
M5
1箱(700個)
M5
0.8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44851021
M6
1箱(450個)
M6
1
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44851037
M8
1箱(250個)
M8
1.25
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44851046
M10
1箱(120個)
M10
1.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください