大阪魂
冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
茶ブロンズ
タイプ
Rタイプ
寸法D(mm)
36
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44851947
M10
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください