大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
W1/8
W5/32
W3/16
W1/4
W7/16
W1/2
W9/16
山数
選択してください
12
14
20
24
32
40
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44856052
1/8
1箱(3500個)
W1/8
40
3
¥35,980
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856061
5/32
1箱(1500個)
W5/32
32
4
¥8,498
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856077
7/16
1箱(200個)
W7/16
14
9
¥5,498
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
44856086
9/16
1箱(100個)
W9/16
12
-
¥32,980
¥
32,980
¥36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42885945
3/16
1箱(1500個)
W3/16
24
4
¥5,198
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42885954
1/4
1箱(1500個)
W1/4
20
5
¥5,398
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42885963
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
10
¥4,198
¥
1,198
アウトレット
¥1,318
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください