大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44856095
7/8
W7/8
9
18
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
44856104
1"
W1
8
20
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください