大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44859945
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
44859963
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44859954
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
取扱い終了
返品不可
44859972
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
取扱い終了
返品不可
44859981
M24
1箱(30個)
M24
2
19
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください