大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/3価ホワイト)
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
寸法S(mm)
55
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
55
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862456
M36
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください