大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
ステンコート
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(mm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864346
M10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください