大阪魂
六角ナット(3種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
規格
3種
表面処理
茶ブロンズ
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870271
M3
1箱(3000個)
M3
0.5
1.8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870287
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
2.4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870296
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
3.2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870305
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870314
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870323
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870332
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870341
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870357
M16
1箱(150個)
M16
2
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870366
M18
1箱(90個)
M18
2.5
11
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870375
M20
1箱(80個)
M20
2.5
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください