大阪魂
六角ナット(3種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
¥18,980
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
厚さ(mm)
1.8
1.8
2.4
3.2
3.6
5
6
7
8
10
11
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44870271
品番
M3
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法m1(mm)
1.8
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.8
規格
3種
寸法S(mm)
5.5
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dw(Φmm)
約5.3