大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(40個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870436
M24
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください