大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870445
M12
¥
7,798
¥8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください