大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870637
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44870646
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44870655
M36
1箱(30個)
M36
4
¥
35,980
¥39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42889384
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889393
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください