大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871041
M3
1箱(14000個)
-
M3
0.5
¥
43,980
¥48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871057
M4
1箱(7000個)
-
M4
0.7
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871066
M5
1箱(4000個)
-
M5
0.8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871075
M8
1箱(800個)
-
M8
1.25
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
44871084
M24
1箱(110個)
-
M24
3
¥
30,980
¥34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44871093
M30
1箱(50個)
-
M30
3.5
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44871102
M36
1箱(30個)
-
M36
4
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42028217
M6
1箱(2000個)
M6
-
1.0
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください