大阪魂
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
規格
3種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
厚さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44872563
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
1.8
1.8
5.5
¥
49,980
¥54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872572
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
2.4
2.4
7
¥
28,980
¥31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872581
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
3.2
3.2
8
¥
28,980
¥31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44872597
M6
1箱(1000個)
M6
1
3.6
3.6
10
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872606
M8
1箱(500個)
M8
1.25
5
5
13
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21035974
M10
1箱(400本)
M10
1.5
6
6
17
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872615
M10
1箱(300個)
M10
1.5
6
6
17
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください