大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/ステンコート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ステンコート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873525
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1.8
取扱い終了
返品不可
44873534
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください